曜日別特売

胴当ベルト/灰鰐柄

胴当ベルト/灰鰐柄 - マルキン印胴当ベルト/灰鰐柄 - マルキン印

電設・通信・配管・建設・仮枠・土木・大工・造園・その他一般作業用に保護ベルトとしてお使い下さい。
安定性あり、作業中の腰への疲れを和らげます。
ベルト通しがマジックテープベルトですので、ハーネスにも装着し易いです。
ベルトループにカラビナ等も付けられます。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:型押しレザー・合皮・ポリプロピレン、金具:スチール灰鰐柄質量(g)275寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×680×T(厚)10特性ベルト通し3ヶ所全てマジック テープベルト25mm巾 80mmベルトまで使用可能 角リング金メッキ 4ヶ所ベルトループ付内容量1個
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※本製品は作業中の腰への負担を軽減するものです。腰痛などの治療を目的とするベルトではありません。本製品は安全帯ではありません。落下防止の目的としてのご使用は絶対にしないでください。強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。ポリプロピレン製の為、火気に近付けないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11289970
6,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする