マルキン印
ナイロン工具差し
ラチェット・ヨセポンチ・バール等の工具差しです。
作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。
ナイロン製ですので、軽量で摩耗に強いです。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:ナイロン、金具:スチールメッキ
色
黒
質量(g)
50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×55×35
特性
差し口20mm×15mm差込部分115mm 50mm/60mmベルト兼用
内容量
1個
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※軽量で摩耗には強い素材ですが、強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。ナイロン製の為、火気に近付けないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11290076
E 黒
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください