マルキン印
ナイロン工具差し
ラチェット・ミゼットカッター・ドライバー等の工具差しです。
作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。
ナイロン製ですので、軽量で摩耗に強いです。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:ナイロン、金具:スチールメッキ
寸法(mm)
内側差し口25×20、内側差込部分110、外側差し口15×20、外側差込部分65、左右差し口35×5左右差込部分65、50/60ベルト兼用
色
黒
質量(g)
95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×120×70
内容量
1個
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※軽量で摩耗には強い素材ですが、強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。ナイロン製の為、火気に近付けないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11290058
C 黒
¥
2,260
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください