マルキン印
ナイロン工具差し
ラチェット・モンキー・ミゼットカッター等の工具差しです。
作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。
ナイロン製ですので、軽量で摩耗に強いです。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:ナイロン、金具:スチールメッキ
色
黒
内容量
1個
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※軽量で摩耗には強い素材ですが、強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。ナイロン製の為、火気に近付けないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11290040
A 黒
差し口40×15、差込部分95、50/60ベルト兼用
50
230×80×35
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11290067
D 黒
内側差し口35×15、内側差込部分120、外側差し口25×15、外側差込部分95、50/60ベルト兼用
70
260×85×55
¥
1,940
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください