マルキン印
内側ポケット/レザー腰袋
レザー製の腰袋です、工具入れとしてご使用ください。
天然皮革に比べて耐水性があります。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:人工スエード・人工皮革 リベット:スチール
内容量
1個
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※水には強い素材ですが防水ではありません。強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。レザー製の為、火気に近付けないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11290119
A 黒
400
270×200×40~
内側ポケット付 2段腰袋(奥の段が厚さ約40mm・手前の段が厚さ約25mm) 左右ペン差しポケット付 50mm/60mmベルト兼用
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11290128
AⅡ黒
370
240×180×40~
内側ポケット付 2段腰袋(奥の段が厚さ約40mm・手前の段が厚さ約25mm) 左右ペン差しポケット付 50mm/60mmベルト兼用
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11290137
B 黒
410
245×185×120
内側ポケット付 2段腰袋(奥の段が厚さ約60mm・手前の段が厚さ約25mm) 左右ペン差しポケット付 50mm/60mmベルト兼用
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11290146
BⅡ黒
355
225×155×130
内側ポケット付 2段腰袋(奥の段が厚さ約60mm・手前の段が厚さ約25mm) 左右ペン差しポケット付 環付 50mm/60mmベルト兼用
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください