マルキン印
内側ポケット/レザー仮枠
レザー製の仮枠袋です、工具入れとしてご使用ください。
天然皮革に比べて耐水性があります。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:人工スエード・人工皮革 リベット:スチール
特性
大きめの平型ポケット+前面の2列ポケット 50mm/60mmベルト兼用
内容量
1個
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※水には強い素材ですが防水ではありません。強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。レザー製の為、火気に近付けないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11290155
C 黒
555
380×280×45
¥
6,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11290171
CⅡ黒
545
350×250×45
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください