国産デニム胴当てベルト

国産デニム胴当てベルト - マルキン印国産デニム胴当てベルト - マルキン印国産デニム胴当てベルト - マルキン印

重厚感ある22.2オンスのデニム生地を使用。
へたりにくく柔らかいクッションを採用し、腰にしっかり密着。胴当てベルトと作業用ベルトを組み合わせて使用することで、工具差しや腰袋等を腰へ装着する際にかかる負担を軽減します。
安定性あり、作業中の腰への疲れを和らげます。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:国産綿100%デニム・合皮・ナイロン、金具:スチールインディゴブルー質量(g)210寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)700×103×T(厚)12特性ベルト通し3ヶ所全てボタン 70mmベルトまで使用可能 内側にクッション性があり、腰への負担を軽減内容量1個
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※デニム生地の特性上、ぬれたり摩擦によるい色落ち、色移りが発生する場合があります。生地の個体差、また生地の使用部位により柄の出方や色合いがそれぞれ異なります。これらはデニム生地の特徴であり不良ではございませんのでご了承ください。強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。火気に近付けないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11290189DK II-01
9,000
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする