マルキン印
内側ポケット/ナイロン腰袋
ナイロン製の腰袋です。
傷つきにくく、柔軟性もあります。
工具入れとしてお使い下さい。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:ナイロン・補強布 リベット:スチール
内容量
1個
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※水には強い素材ですが防水ではありません。強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。ナイロン製の為、火気に近付けないで下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11290198
A 黒
240
270×210×110
内側ポケット付 2段腰袋(奥の段が厚さ約40mm・手前の段が厚さ約25mm) 左右ペン差しポケット付 50mm/60mmベルト兼用
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11290207
B 黒
290
245×185×120
内側ポケット付 2段腰袋(奥の段が厚さ約60mm・手前の段が厚さ約25mm) 左右ペン差しポケット付 環付 50mm/60mmベルト兼用
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11290216
AⅡ黒
210
240×180×110
内側ポケット付 2段腰袋(奥の段が厚さ約40mm・手前の段が厚さ約25mm) 左右ペン差しポケット付 50mm/60mmベルト兼用
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11290225
BⅡ黒
250
230×150×120
内側ポケット付 2段腰袋(奥の段が厚さ約60mm・手前の段が厚さ約25mm) 左右ペン差しポケット付 環付 50mm/60mmベルト兼用
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11290241
A 桃
240
270×200×110
内側ポケット付 2段腰袋(奥の段が厚さ約40mm・手前の段が厚さ約25mm) 左右ペン差しポケット付 50mm/60mmベルト兼用
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11290250
B 桃
290
245×185×120
内側ポケット付 2段腰袋(奥の段が厚さ約60mm・手前の段が厚さ約25mm) 左右ペン差しポケット付 50mm/60mmベルト兼用
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11290259
AⅡ桃
210
240×180×110
内側ポケット付 2段腰袋(奥の段が厚さ約40mm・手前の段が厚さ約25mm) 左右ペン差しポケット付 50mm/60mmベルト兼用
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11290268
BⅡ桃
250
225×155×120
内側ポケット付 2段腰袋(奥の段が厚さ約60mm・手前の段が厚さ約25mm) 左右ペン差しポケット付 環付 50mm/60mmベルト兼用
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください