曜日別特売

iD 20形LED本体埋込

iD 20形LED本体埋込 - Panasonic(パナソニック)

【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)
天井埋込型
起動方式LAは550ピッチのみ対応します。
起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。
電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。
ライトバー別売

RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)617埋込高(mm)65内容量1台
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※プルスイッチ付、ひとセンサ付(N/NT切替タイプ)ライトバーとの組み合わせは不可です。
※WiLIA調光タイプ・PiPit調光タイプライトバーは器具内送り配線できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11286838NNLK21710J
11,800
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする