マルキン印
黒皮工具差し
ラチェット・ニッパー・ドライバー等の工具差しです。
作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ
寸法(mm)
左右差し口35×20、左右差込部分85、50/60ベルト兼用
質量(g)
125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×120×40
内容量
1個
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11290365
TK-06
¥
2,520
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください