曜日別特売

ヌメ皮工具差し

ヌメ皮工具差し - マルキン印ヌメ皮工具差し - マルキン印ヌメ皮工具差し - マルキン印ヌメ皮工具差し - マルキン印ヌメ皮工具差し - マルキン印ヌメ皮工具差し - マルキン印ヌメ皮工具差し - マルキン印

ラチェット・モンキー・バール等の工具差しです。
作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。
ステンストラップに安全コード等も付けられます。
丈夫な極太ステン角リングにより、体にフィットします。
ヌメ皮の為、丈夫で使い込むほどに色艶が出てきます。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。内容量1個
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
tk-12-1_02.jpg11290697TK-12-1本体:ヌメ皮、金具:スチールメッキ/ステン差し口20×20、差込部分95、50/60ベルト兼用、ステンストラップ付、ステンストラップ部分40、極太ステン角リング125300×60×30
4,960
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
tk-23-1_02.jpg11290706TK-23-1本体:ナイロン、金具:スチールメッキ/ステン差し口20×20、差込部分95、50/60ベルト兼用、ステンストラップ付、ステンストラップ部分4090260×60×35
3,840
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする