黒皮工具差し

黒皮工具差し - マルキン印黒皮工具差し - マルキン印黒皮工具差し - マルキン印黒皮工具差し - マルキン印黒皮工具差し - マルキン印黒皮工具差し - マルキン印黒皮工具差し - マルキン印黒皮工具差し - マルキン印

ライト・マーカー・ヨセポンチ等の工具差しです。
作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。
ステンストラップに安全コード等も付けられます。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン内容量1個
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
tk-29_02.jpg11290600TK-29差し口15×15、差込部分105、50/60ベルト兼用、ステンストラップ付、ステンストラップ部分4065220×45×30
3,120
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
tk-30_02.jpg11290609TK-30差し口20×20、差込部分125、50/60ベルト兼用、ステンストラップ付、ステンストラップ部分4075230×50×35
3,520
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
tk-31_02.jpg11290618TK-31差し口20×20、差込部分140、50/60ベルト兼用、ステンストラップ付、ステンストラップ部分4085250×50×35
3,880
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
tk-32_02.jpg11290627TK-32差し口25×2、0差込部分180、50/60ベルト兼用、ステンストラップ付、ステンストラップ部分4095285×50×35
4,240
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする