マルキン印
黒皮工具差し
ラチェット・モンキー・バール等の工具差しです。
作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。
ステンストラップに安全コード等も付けられます。
丈夫な極太ステン角リングにより、体にフィットします。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン
内容量
1個
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11290338
TK-03
内側差し口20×20、内側差込部分95、外側差し口25×15、外側差込部分70、50/60ベルト兼用、ステンストラップ付:ステンストラップ部分40、極太ステン角リング
150
300×60×55
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11290426
TK-12
差し口20×20、差込部分95、50/60ベルト兼用、ステンストラップ付、ステンストラップ部分40、極太ステン角リング
130
300×60×30
¥
3,120
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください