曜日別特売

帆布水平器ケース

帆布水平器ケース - マルキン印帆布水平器ケース - マルキン印

作業用ベルトに装着できる2段タイプの水平器・L型カッター等の工具差しケース。
帆布製で軽量かつ摩擦に強く耐久性があります。
ポケット部は奥側が横幅約50mm×厚み約20mm。前側が横幅約50mm×厚み約10mm。小さな工具を収納するのにもちょいど良いサイズ感。
ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。腰に装着することで、手元でスムーズに工具の収納や取り出しができ、作業効率向上に繋がる職人の必需品です。D環に安全コード等も装着可能。
負荷がかかりやすい箇所をリベットで補強し耐久性を向上。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:帆布、金具:スチールメッキ寸法(mm)差し口50×20、差込部分110、50ベルト用、D環付、D環部分15。質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×85×20~内容量1個
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11290295CK-03 黒
3,400
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする