マルキン印
黒皮工具差し
ペンチ・ニッパー・ドライバー等の工具差しです。
作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。
ステンストラップに安全コード等も付けられます。
丈夫な極太ステン角リングにより、体にフィットします。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン
寸法(mm)
左右差し口30×15、左右差込部分80、50/60ベルト兼用、ステンストラップ付、ステンストラップ部分40、極太ステン角リング
質量(g)
165
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×120×30
内容量
1個
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11290496
TK-19
¥
4,320
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください