マルキン印
黒皮工具差し
ペンチ・ニッパー・ドライバー等の6丁差しです。
作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。
丈夫な極太ステン角リングにより、体にフィットします。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ
質量(g)
200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
288×123×66
特性
50/60mmベルト兼用 ステンストラップ付 極太ステン角リング
内容量
1個
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11290688
TK-38
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください