曜日別特売

帆布バール収納袋

帆布バール収納袋 - マルキン印帆布バール収納袋 - マルキン印

寄せバール・バラシバール等が収納できる帆布バール収納袋です。
下部はレザー補強がついている為破れ辛く、安全に持ち運ぶことが出来ます。
掛け手の部分には9mm巾のショルダーベルトが付いていて、最長930mmから最短500mmまでの長さ調節が可能です。
本体全長、1430mmで長さ1200mmまでのバールに対応しています。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:帆布 金具:スチールメッキ質量(g)210ベルト幅(mm)29寸法(高さH×幅W)(mm)1430×95特性ショルダーベルト長さ調節可能 最長930mm、最短500mm レザー補強付。内容量1個
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11290286CK-02 黒
5,300
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする