曜日別特売

タマ投薬瓶(タマプリント付き投薬瓶) 刻印目盛り 4色キャップセット

タマ投薬瓶(タマプリント付き投薬瓶) 刻印目盛り 4色キャップセット - 金鵄製作所タマ投薬瓶(タマプリント付き投薬瓶) 刻印目盛り 4色キャップセット - 金鵄製作所タマ投薬瓶(タマプリント付き投薬瓶) 刻印目盛り 4色キャップセット - 金鵄製作所タマ投薬瓶(タマプリント付き投薬瓶) 刻印目盛り 4色キャップセット - 金鵄製作所タマ投薬瓶(タマプリント付き投薬瓶) 刻印目盛り 4色キャップセット - 金鵄製作所タマ投薬瓶(タマプリント付き投薬瓶) 刻印目盛り 4色キャップセット - 金鵄製作所タマ投薬瓶(タマプリント付き投薬瓶) 刻印目盛り 4色キャップセット - 金鵄製作所タマ投薬瓶(タマプリント付き投薬瓶) 刻印目盛り 4色キャップセット - 金鵄製作所

可愛い『タマ&フレンズ』のキャラクターが印刷された、一般的な小判型で刻印目盛の投薬瓶です(水薬用、調剤用)。4色フタ【白・スカイブルー(水色)・ライトグリーン(竹色)・ピンク】セット。10種類の絵柄からランダムにお届け致します。小児科様や動物病院様に好評です!

材質(本体)PP材質(キャップ)PE色(フタ)4色<白・水・ライトグリーン(竹色)・ピンク>色(本体)透明内容量1箱(200本)
注意
※全10種類の絵柄がランダムに入っていますので、絵柄のご指定は頂けません。予告なくタマ絵柄は変更させて頂くことが御座いますので、予めご了承下さいませ。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1128805520100-0063074×34×27
9,720
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
1128807120110-0066088×45×30
11,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
1128808020120-006100103×51×36
14,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする