曜日別特売
モノタロウ

エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用

エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 - モノタロウエアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 - モノタロウエアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 - モノタロウエアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 - モノタロウエアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 - モノタロウエアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 - モノタロウ
(1件のレビュー)

漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。
また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。

用途自動車エアコン漏れ止め用成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油タイプ蛍光剤入り容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20冷媒の種類R134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mL危険物の性状非水溶性内容量1本(50g)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.9MB)
注意
※電気自動車、ハイブリッド車など電動コンプレッサー搭載のお車には使用しないで下さい。
※使用ガスは134aのみです。
※カーエアコンのガスクリーニングをすると、漏れ止め剤の効果が低減する恐れがあります。
※使用直前に必ず缶を振り、さかさまの状態で使い切って下さい。残量があればガスが飛び散る恐れがあります。
※炎や火気の近く、火気を使用している室内で使用しないでください。
※高温にすると破裂の危険があるため直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40℃以上となる所に置かないでください。
※火の中に入れないでください。
※使い切って捨ててください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11304731-
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り408点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11304731
2025-07-25
用途: 社用車に使用
有限会社江別不動産販売不動産業

ある日いきなりエアコンをつけたらコンプレッサが回らなかったです。そこでエアコンガスを確認したら無くなっていたのでどこかから漏れたのではと思い本製品を使いました。入れてから一週間経つが未だエアコンが動いているので治っている様な感じがする。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする