HotaluX(ホタルクス)
LEDスポットライト
光源:電球形LEDランプ
小形電球40形×1相当
用途
家庭用スポットライト
消費電力(W)
4.5
定格電圧(V)
100
平均演色評価数
80
LED寿命(時間)
40000
内容量
1台
注意
※別売りのダクトレールと組み合わせてご使用ください。
※品名:SD-1102L6A、SD-1102L6A-K、SD-1502L6A、SD-1502L6A-K、
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
相関色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11291388
SXW-LG53102-KL
3000
電球色
75.6
340
¥
14,800
¥
6,988
¥
7,687
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291397
SXW-LG53102-KN
5000
昼白色
80
360
¥
14,800
¥
6,988
¥
7,687
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291406
SXW-LG53102-WL
3000
電球色
88.9
400
¥
14,800
¥
6,988
¥
7,687
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291415
SXW-LG53102-WN
5000
昼白色
93.3
420
¥
14,800
¥
6,988
¥
7,687
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください