Panasonic(パナソニック)
防災設備標示灯パネル AED
【パネル】アクリル(レッド)
【文字、記号】ホワイト
適合
FA20380C、FA20390C
質量(g)
器具:0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本体はFA20380C LE1、FA20390C LE1をご使用ください。(誘導灯には使用できません。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11291047
FK20392
¥
22,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください