曜日別特売

防災設備標示灯パネル 消火器

防災設備標示灯パネル 消火器 - Panasonic(パナソニック)

【パネル】アクリル(レッド)
【文字、記号】ホワイト

適合FA20380C、FA20390C質量(g)器具:0.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本体はFA20380C LE1、FA20390C LE1をご使用ください。(誘導灯には使用できません。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11291056FK20393
22,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする