曜日別特売

多機能バインダー

多機能バインダー - SIGNET(シグネット)多機能バインダー - SIGNET(シグネット)多機能バインダー - SIGNET(シグネット)多機能バインダー - SIGNET(シグネット)多機能バインダー - SIGNET(シグネット)多機能バインダー - SIGNET(シグネット)多機能バインダー - SIGNET(シグネット)

A4サイズ(210mmX297mm)に対応。クリップボードは約2mmまでの書類を挟めます。材質は高品質PP、水性と防汚性がありお手入れが簡単です。丸みを帯びたデザインで安全です。ボードの表面が硬く、安定した状態でメモ出来ます。背面に吊り下げ穴、吊り下げて保管スペースの節約可能。内部にはA4用紙サイズだと100枚以上の収納が可能。車検時、商談時、会議等々の場に。

材質PPブルー質量(g)450収納枚数100以上適合サイズA4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1129168699904
1,850
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする