曜日別特売

LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ125

LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ125 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ125 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ125 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ125 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ125 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ125 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ125 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ125 - Panasonic(パナソニック)
取付天井面取付専用埋込穴(Φmm)125パネルアクリル(乳白つや消し)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)165内容量1台
注意
※本体のみの販売です。

※電源ユニットは別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11292919NLN225255000昼白色
18,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11292928NLN225264000白色
18,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11292937NLN225273500温白色
18,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11292946NLN225283000電球色
18,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする