Panasonic(パナソニック)
LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ150
取付
天井面取付専用
埋込穴(Φmm)
150
パネル
アクリル(乳白つや消し)
枠
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)
149
内容量
1台
注意
※本体のみの販売です。
※
※電源ユニットは別売りです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11292876
NLN22625
5000
昼白色
¥
19,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11292885
NLN22626
4000
白色
¥
19,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
11292901
NLN22627
3500
温白色
¥
19,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11292910
NLN22628
3000
電球色
¥
19,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください