LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ100

LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ100 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ100 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ100 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ100 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ100 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ100 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ100 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ100 - Panasonic(パナソニック)
取付天井面取付専用埋込穴(Φmm)100パネルアクリル(乳白つや消し)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)134内容量1台
注意
※本体のみの販売です。

※電源ユニットは別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11295816NLN224255000昼白色
18,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11295825NLN224264000白色
18,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11295841NLN224273500温白色
18,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11295850NLN224283000電球色
18,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする