HotaluX(ホタルクス)
LEDダウンライト
SB形断熱施工用LEDダウンライト
用途
家庭用ダウンライト
入力電圧(V)
100
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※要 電気工事資格
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
光束(Lm)
光源色
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11291151
MRD06013(RP)BW3/L-1
150
420
電球色
4.8
87.5
2700
¥
7,000
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291160
MRD06013(RP)BW3/N-1
150
480
昼白色
4.8
100
5000
¥
7,000
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291169
MRD06014(RP)BW3/L-S1
150
420
電球色
6.2
67.7
2700
¥
9,000
¥
5,480
¥
6,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291178
MRD06014(RP)BW3/N-S1
150
480
昼白色
6.2
77.4
5000
¥
9,000
¥
5,480
¥
6,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291187
MRD10013(RP)BW3/L-1
150
700
電球色
7.8
89.7
2700
¥
9,800
¥
4,850
¥
5,335
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291196
MRD10013(RP)BW3/N-1
150
800
昼白色
7.8
102.5
5000
¥
9,800
¥
4,850
¥
5,335
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291205
MRD10014(RP)BW3/L-S1
150
700
電球色
9
77.7
2700
¥
11,800
¥
5,980
¥
6,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291221
MRD10014(RP)BW3/N-S1
150
800
昼白色
9
88.8
5000
¥
11,800
¥
5,980
¥
6,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291230
MRD06013(RP)BW1/L-1
100
420
電球色
4.8
87.5
2700
¥
4,000
¥
2,480
¥
2,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291239
MRD06014(RP)BW1/L-S1
100
420
電球色
6.2
67.7
2700
¥
6,000
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291248
MRD06014(RP)BW1/N-S1
100
480
昼白色
6.2
77.4
5000
¥
6,000
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291257
MRD10013(RP)BW1/L-1
100
700
電球色
7.8
89.7
2700
¥
6,800
¥
3,580
¥
3,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291266
MRD10013(RP)BW1/N-1
100
800
昼白色
7.8
102.5
5000
¥
6,800
¥
3,580
¥
3,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291275
MRD10014(RP)BW1/L-S1
100
700
電球色
9
77.7
2700
¥
8,800
¥
4,480
¥
4,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291291
MRD10014(RP)BW1/N-S1
100
800
昼白色
9
88.8
5000
¥
8,800
¥
4,480
¥
4,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291300
MRD06013(RP)BW2/L-1
125
420
電球色
4.8
87.5
2700
¥
5,100
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11291309
MRD06013(RP)BW2/N-1
125
480
昼白色
4.8
100
5000
¥
5,100
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291318
MRD06014(RP)BW2/L-S1
125
420
電球色
6.2
67.7
2700
¥
7,100
¥
4,480
¥
4,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291327
MRD06014(RP)BW2/N-S1
125
480
昼白色
6.2
77.4
5000
¥
7,100
¥
4,480
¥
4,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291336
MRD10013(RP)BW2/L-1
125
700
電球色
7.8
89.7
2700
¥
7,900
¥
4,080
¥
4,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291345
MRD10013(RP)BW2/N-1
125
800
昼白色
7.8
102.5
5000
¥
7,900
¥
4,080
¥
4,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291361
MRD10014(RP)BW2/L-S1
125
700
電球色
9
77.7
2700
¥
9,900
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291370
MRD10014(RP)BW2/N-S1
125
800
昼白色
9
88.8
5000
¥
9,900
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください