曜日別特売

ハンダクランプホルダー

ハンダクランプホルダー - SIGNET(シグネット)ハンダクランプホルダー - SIGNET(シグネット)ハンダクランプホルダー - SIGNET(シグネット)ハンダクランプホルダー - SIGNET(シグネット)ハンダクランプホルダー - SIGNET(シグネット)ハンダクランプホルダー - SIGNET(シグネット)ハンダクランプホルダー - SIGNET(シグネット)

はんだ付けする際に配線を固定し、作業効率を上げるアイテムです。配線を両側でクランプします。ハンドル部には長さ65mm、線径1.1mmのはんだが内臓されております。中心にあるレバーを回すとはんだが出てきます。

材質アルミ全長(mm)172クランプ範囲(mm)46内容量1個
注意
※はんだの単品販売はございません。市販品をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1129166870001
4,650
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする