TRUSCO
キャビネット”D型”
引出しはオールロック式で小物管理に最適です。
引出しは縦仕切り1枚、横仕切り4枚付です。
下棚に固定し、左右どちらでも取り付け可能です。(間口1800mmタイプの作業台には中央へも取り付け可能)
適合
引出し組み合わせ深型:3
トラスコ品番
466-8260
適合機種
GW型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型
材質
スチール
色
グリーン
高さ(mm)
415
奥行(mm)
660
間口(mm)
457
内容量
1個
注意
※GW型の奥行450、600mmタイプには取り付けできません。
※UT、HW型は作業台奥行600mmタイプには取り付けできません。キャビネットを作業台に取り付ける場合は下棚を追加してください。(DW、GW、HW、UT型)
※TW型、TWC型、TWZ型には、作業台本体に取り付け穴加工が必要なため、後付けできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11302676
D-3Z
¥
77,020
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません