曜日別特売

SUS作業台下棚

SUS作業台下棚 - TRUSCO

簡単に脱着出来る作業台用の下棚です。

用途研究施設、クリーンルーム等。仕様完成品材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)43内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11302588SLT-096570-9600197697
27,880
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11302597SLT-097570-9603272697
27,880
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11302606SLT-126570-9605197997
38,610
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11302615SLT-127570-9594272997
38,610
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11302631SLT-156570-95961971297
49,340
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11302640SLT-157570-95972721297
49,340
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11302649SLT-186570-95911971597
53,600
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11302658SLT-187570-95922721597
53,600
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11302667SLT-189570-95953471597
60,010
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする