LEPLUS NEXT
MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet (Circle type) ブラック
Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属/端末中央に取り付けできる位置合わせガイド付属
材質
鉄
色
ブラック
質量(g)
3.5(本体)/13.3(パッケージ込)
本体寸法(mm)
Φ50×D0.78
端末
(対応)スマートフォン(汎用)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11301030
LN-MGS03BK
¥
891
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください