SIGNET(シグネット)
ストレートドリル (TiNコート)
TiNコーティングにより従来のハイス品に比べ耐摩耗性や耐熱性が向上しております。コストパフォーマンスに優れております。
用途
一般穴あけ用。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適
材質
ハイス
先端角(°)
118
コーティング
TiN
シャンク形状
ストレート
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11292061
57351
48
1.5
1.5
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
11292070
57352
55
2
2
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
11292079
57353
61
2.5
2.5
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
11292088
57354
71
3
3
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
11292097
57355
71
3.2
3.2
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
11292106
57356
73
3.5
3.5
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
11292115
57357
83
4
4
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
11292131
57358
86
4.5
4.5
¥
5,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
11292140
57359
89
4.8
4.8
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
11292149
57360
92
5
5
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
11292158
57361
95
5.5
5.5
¥
7,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
11292167
57362
102
6
6
¥
8,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
11292176
57363
105
6.5
6.5
¥
9,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください