曜日別特売

グリスガン (カートリッジ式)

グリスガン (カートリッジ式) - SIGNET(シグネット)グリスガン (カートリッジ式) - SIGNET(シグネット)グリスガン (カートリッジ式) - SIGNET(シグネット)グリスガン (カートリッジ式) - SIGNET(シグネット)

グリスの充填が楽なカートリッジ式です。

用途自動車、バイク、建機、農機のグリスアップに最適容量(mL)400吐出量(mL)一回:0.7適合グリス:No.1~No.2質量(g)1220最大圧力(MPa)28危険物の類別非危険物寸法(mm2)ノズル長:250、全長:357 (ノズル長を含まない)内容量1丁
注意
※グリスの手詰めはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
最大圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
112915716541240028
4,200
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする