超軽量折り畳み会議テーブル

超軽量折り畳み会議テーブル - TRUSCO超軽量折り畳み会議テーブル - TRUSCO超軽量折り畳み会議テーブル - TRUSCO超軽量折り畳み会議テーブル - TRUSCO超軽量折り畳み会議テーブル - TRUSCO

厚さ18mmのテクセル天板を使用した折り畳み会議テーブルです。
6.9kgと軽く片手で持つことができます。
天板にABSシートを貼っておりテクセル特有の六角形のセルが見えません。
バネ脚を採用しているため、組立時も折りたたみも簡単に行えます。

用途会議、ミーティングスペース、イベント時に。材質天板:ポリプロピレン(PP)、脚部:アルミ高さ(mm)700奥行(mm)450間口(mm)1800対応下棚:なし天板厚さ(mm)18折りたたみ時高さ(mm)83内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像11304661TTAB-1845A-BK666-1017ブラック
59,000
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11304645TTAB-1845A-W666-1016ホワイト
59,000
44,980
49,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする