ミニラチェマルチソケット&ビットセット

ミニラチェマルチソケット&ビットセット - SIGNET(シグネット)ミニラチェマルチソケット&ビットセット - SIGNET(シグネット)ミニラチェマルチソケット&ビットセット - SIGNET(シグネット)ミニラチェマルチソケット&ビットセット - SIGNET(シグネット)ミニラチェマルチソケット&ビットセット - SIGNET(シグネット)ミニラチェマルチソケット&ビットセット - SIGNET(シグネット)ミニラチェマルチソケット&ビットセット - SIGNET(シグネット)ミニラチェマルチソケット&ビットセット - SIGNET(シグネット)

DIYや自転車の車載工具に最適です。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場します。手の平に収まるコンパクトサイズです。柄部分にもビット装着可能です。極短ビット採用で狭所に簡単にアクセスできます。ソケット採用でボルト・ナットに対応できます。

セット内容ミニラチェットハンドル、プラスビット(#):1・2・3、マイナスビット(mm):6、ヘックスビット(mm):4・5・6、ソケット(mm):5.5・7・8・10・12・13、ソケットアダプター、工具ケース質量(g)190セット商品数15ケース寸法(mm)Φ35×215H寸法(mm2)ソケット全長:16、ビット全長:16、ヘッド厚さ:10、ヘッド幅:15、ミニラチェット全長:93ギア数52内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1129190522060レッド
3,300
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
1129192122061パープル
3,300
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
1129193022062オレンジ
3,300
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
1129193922063グリーン
3,300
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
1129194822064ブルー
3,300
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする