曜日別特売

ポケットプライバーセット

ポケットプライバーセット - SIGNET(シグネット)ポケットプライバーセット - SIGNET(シグネット)ポケットプライバーセット - SIGNET(シグネット)ポケットプライバーセット - SIGNET(シグネット)ポケットプライバーセット - SIGNET(シグネット)ポケットプライバーセット - SIGNET(シグネット)

ポケットサイズのミニプライバーセットです。先端はストレート、27°ベント、55°ベントの3種類です。クリップ付きで作業着やシャツのポケットにかけることができます。小さなアイテムをこじったり、分離したりに便利です。

材質CR-V、ポリアセタール樹脂 (ハンドル部)軸径(Φmm)4.8 (共通)全長(mm)125 (共通)内容量1セット
注意
※ハンマーで叩いての使用はできません。
※単品販売はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1129200046228
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする