曜日別特売

軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型

軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。

高さ(mm)1207総耐荷重(kg)1500
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全32種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
内容量
32種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
組立時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57240304M2-43331セット510-9787グレー309902(目安)2人30分
20,990
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302710M2-43931セット(1台)645-6607ネオグレー8899022人30分
36,900
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302746M2-43941セット(1台)645-6667ネオグレー8899022人30分
45,520
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128026M243341セット506-8029グレー3099022人30分
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128035M243441セット506-8061グレー4599022人30分
27,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128053M243641セット506-8100グレー6099022人30分
30,720
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127825M244341セット505-9941グレー30912022人30分
28,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127843M244441セット505-9984グレー45912022人30分
32,360
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127861M244641セット506-0028グレー60912022人30分
36,160
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127895M245341セット506-8142グレー30915022人30分
32,160
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127904M245441セット506-8185グレー45915022人30分
37,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127922M245641セット506-8223グレー60915022人30分
44,480
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127947M246341セット505-9062グレー30918022人30分
39,320
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127974M246441セット505-9101グレー45918022人30分
46,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127992M246641セット505-9143グレー60918022人30分
53,720
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240322M2-43431セット510-9809グレー459902(目安)2人30分
23,510
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302755M2-44931セット(1台)645-5118ネオグレー88912022人30分
43,560
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302719M2-44941セット(1台)645-6675ネオグレー88912022人30分
54,080
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240347M2-43631セット510-9825グレー609902(目安)2人30分
25,850
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302728M2-45931セット(1台)645-5052ネオグレー88915022人30分
49,980
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302771M2-45941セット(1台)645-5103ネオグレー88915022人30分
62,280
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240365M2-44331セット511-5701グレー3091202(目安)2人30分
24,080
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302780M2-46931セット(1台)645-3527ネオグレー88918022人30分
63,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302737M2-46941セット(1台)645-5114ネオグレー88918022人30分
79,320
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240383M2-44431セット511-5710グレー4591202(目安)2人30分
27,320
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240408M2-44631セット511-5728グレー6091202(目安)2人30分
30,170
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240426M2-45331セット511-5761グレー3091502(目安)2人30分
27,470
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240444M2-45431セット511-5779グレー4591502(目安)2人30分
31,070
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240462M2-45631セット511-5787グレー6091502(目安)2人30分
36,680
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240487M2-46331セット511-5825グレー3091802(目安)2人30分
33,080
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240505M2-46431セット511-5833グレー4591802(目安)2人30分
38,060
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240523M2-46631セット511-5841グレー6091802(目安)2人30分
43,850
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする