曜日別特売

TUG200型軽中量棚 下段開放型用中間ビーム

TUG200型軽中量棚 下段開放型用中間ビーム - TRUSCOTUG200型軽中量棚 下段開放型用中間ビーム - TRUSCO
オイスターホワイト高さ(mm)60奥行(mm)23棚板調整ピッチ(mm)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57574215TUG200-SB3257-7913897.5
33,720
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11304670TUG200-SB4257-79151197.5
27,650
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11304679TUG200-SB5257-79141487.5
34,830
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11304688TUG200-SB6257-79161797.5
28,750
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする