ラインクランプセット (スプリングタイプ)

ラインクランプセット (スプリングタイプ) - SIGNET(シグネット)ラインクランプセット (スプリングタイプ) - SIGNET(シグネット)ラインクランプセット (スプリングタイプ) - SIGNET(シグネット)ラインクランプセット (スプリングタイプ) - SIGNET(シグネット)ラインクランプセット (スプリングタイプ) - SIGNET(シグネット)ラインクランプセット (スプリングタイプ) - SIGNET(シグネット)ラインクランプセット (スプリングタイプ) - SIGNET(シグネット)

ラジェターホースやフューエルホースなどのホース類を挟むことで、液体を遮断するのに最適なツールです。水や油のついた手で握っても滑りにくいです。スプリング付で、片手でも作業できます。

セット内容6インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1インチ/25mm):1PC、8インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1-1/4インチ/32mm):1PC材質ナイロンファイバー全長(mm)(小)170・ (大)223質量(g)(小)80・ (大)180最大開口(mm)(小)35・ (大)45内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1129189647459
3,000
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする