クッションストラップ

クッションストラップ - エツミクッションストラップ - エツミクッションストラップ - エツミクッションストラップ - エツミクッションストラップ - エツミクッションストラップ - エツミクッションストラップ - エツミクッションストラップ - エツミ

シリコン&ネオプレーンのダブルクッションで快適、クッションストラップ。
柔らかなシリコンクッションと6mm厚のネオプレーン素材の伸縮のダブルクッションで、首や肩の負担を大幅に軽減。シンプルなストレートタイプのカメラストラップで、たすき掛けも可能です。

材質シリコン、ネオプレーン、ポリエステルブラック質量(g)(約)90テープ幅(mm)先端:12全長(cm)(約)78~120パッド幅(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11301118VE-6898
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする