SIGNET(シグネット)
ストレートドリルセット (HSS)
コストパフォーマンスに優れております。
用途
銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適
セット内容
13本セット(5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5mm)
材質
ハイス
質量(g)
175
先端角(°)
118
ドリル径(Φmm)
1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11292009
57364
¥
4,750
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください