SIGNET(シグネット)
ストレートドリルセット (TiNコート)
TiNコーティングにより従来のハイス品に比べ耐摩耗性や耐熱性が向上しております。コストパフォーマンスに優れております。
用途
一般穴あけ用。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適
セット内容
13本セット(5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5mm)
材質
ハイス
質量(g)
175
先端角(°)
118
ドリル径(Φmm)
1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5
コーティング
TiN
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11292018
57350
¥
8,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください