ジャストコーポレーション
薄型仕切(10枚入り) GE-1001 店舗 備品 消耗品 仕切り板 薄型 見出しジャンル 書籍 DVD 陳列棚 整理
見出しを入れてスッキリ陳列!ジャンルが分かりやすい売り場作りに大活躍!!本やDVDなどの陳列棚用の仕切り板になります。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
205
質量(g)
50(1個あたり)
奥行(mm)
61
間口(mm)
172.5
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11301170
GE-1001
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください