TRUSCO
オプションキャスターセット(4個1セット) ゴム車タイプ
作業台に取り付けることにより移動が簡単にできます。
用途
作業台などに使用できます。
付属品
スパナ1本(サイズ30mm)
トラスコ品番
538-6384
適合機種
EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、UTVC型、BO型
材質
スチール、車輪:ゴム、(車輪)ゴム車
車輪径(Φmm)
100
取付高(mm)
134
軸長(mm)
25
ねじ径(mm)
M16×P2
内容量
1セット(4個)
注意
※旧品番EW-100Cと高さが2mm異なります。B149-0016(TRUSCO 平ワッシャー JIS SUS316L M16 6個)をご使用いただくことで高さ調整できます。
※キャスター装着時の作業台の均等荷重はキャスターの許容荷重もしくは作業台の耐荷重の半分のどちらか小さい方の荷重以下で使用してください。
※キャスター取り付け時の本体(作業台)均等荷重は使用される作業台の「キャスター取り付け時の均等荷重」以下でご使用ください。
※移動の際には台の上には物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11304697
EW-100CA
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません