こころ想い 介護用ウェットシート

こころ想い 介護用ウェットシート - LEC(レック)こころ想い 介護用ウェットシート - LEC(レック)こころ想い 介護用ウェットシート - LEC(レック)こころ想い 介護用ウェットシート - LEC(レック)こころ想い 介護用ウェットシート - LEC(レック)こころ想い 介護用ウェットシート - LEC(レック)こころ想い 介護用ウェットシート - LEC(レック)こころ想い 介護用ウェットシート - LEC(レック)

拭くだけなので簡単。水無しで使用できるシャンプー・ボディソープのウェットシート。生活になじむ優しいお花のデザイン。もしもの時の備蓄用にも。植物由来洗浄成分配合。弱酸性・サボンの香り。シャンプーシート(品番:E90834)、ボディソープシート(品番:E90836)。

用途入浴出来ないとき・においが気になるとき・災害時にシートサイズ(mm)約250×200香りサボンの香り内容量1個(50枚)
注意
※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。
※アルコール過敏症の方、特に肌の弱い方、乳幼児は使わないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常のあるところ、顔、粘膜、脱毛直後には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11301100E90834水、エタノール、ベタイン、ラウリン酸ポリグリセリル-10、PEG-40水添ヒマシ油、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、香料
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
11301109E90836水、ラウリン酸ポリグリセリル-10、PEG-40水添ヒマシ油、加水分解サケ卵巣膜エキス、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、香料
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする