ストア・エキスプレス
ワイヤーラック 奥行35cm アジャスタータイプ
アジャスター付き ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。※ゴムハンマー必要
用途
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
耐荷重(kg)
全体:200 65/段
素材
スチール製 クロームメッキ
内容量
1台
注意
※人気のスチールラック「ワイヤーラック」をバリエーション豊富に品揃え! 機能美と耐久性を兼ね備え、サイズも豊富なベストセラー。ワイヤーラックスチール棚用透明シート(別売)を使用することで、商品を綺麗に陳列でき、ホコリから守ります!
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11301389
1536-200
幅60.9×奥行35.7×高さ89.7
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301398
1536-201
幅90.7×奥行35.7×高さ89.7
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301416
1536-203
幅60.9×奥行35.7×高さ150.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301425
1536-204
幅90.7×奥行35.7×高さ150.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301441
1536-205
幅121.2奥行35.7×高さ150.7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301450
1536-206
幅60.9×奥行35.7×高さ181.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301459
1536-207
幅90.7×奥行35.7×高さ181.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301468
1536-208
幅121.2×奥行35.7×高さ181.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
596
~
/
税込
¥
656
~
北海道地方
数量1につき
¥
975
~
/
税込
¥
1,073
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
離島
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~