ストア・エキスプレス
ワイヤーラック 奥行35cm キャスター付き
アジャスター付き ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。※ゴムハンマー必要
用途
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
耐荷重(kg)
全体:200 65/段
素材
スチール製 クロームメッキ
内容量
1台
注意
※人気のスチールラック「ワイヤーラック」をバリエーション豊富に品揃え! 機能美と耐久性を兼ね備え、サイズも豊富なベストセラー。ワイヤーラックスチール棚用透明シート(別売)を使用することで、商品を綺麗に陳列でき、ホコリから守ります!
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11301477
1536-1200
幅60.9×奥行45.7×高さ89.7
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301486
1536-1205
幅90.7×奥行45.7×高さ89.7
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301495
1536-1210
幅121.2×奥行45.7×高さ89.7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301511
1536-1215
幅60.9×奥行45.7×高さ150.7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301520
1536-1220
幅90.7×奥行45.7×高さ150.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301529
1536-1225
幅121.2×奥行45.7×高さ150.7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301538
1536-1230
幅60.9×奥行45.7×高さ181.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301547
1536-1235
幅90.7×奥行45.7×高さ181.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301556
1536-1240
幅121.2×奥行45.7×高さ181.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
~
/
税込
¥
660
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
離島
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~