ストア・エキスプレス
重量用ワイヤーラック 奥行35cm アジャスタータイプ
アジャスター付き ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。 ※ゴムハンマー必要
用途
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
耐荷重(kg)
全体:300 200/段
素材
スチール製 クロームメッキ
内容量
1台
注意
※人気のワイヤーラックをバリエーション豊富に品揃え! 耐荷重300kgの重量棚タイプ。たっぷり載せても安心! 好評のワイヤーラック重量棚展開。商品がこぼれにくいように、スチール棚には縦に20mmピッチで線材を入れています。重量棚には、補強材(トラスフレーム)をセンターに入れているので、1段あたり200kgと、耐荷重に優れています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11301748
1536-221
幅90.7×奥行45.7×高さ150.7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301757
1536-223
幅121.2×奥行45.7×高さ150.7
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301766
1536-225
幅151.4×奥行45.7×高さ150.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301775
1536-227
幅182.2×奥行45.7×高さ150.7
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
614
~
/
税込
¥
675
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,004
~
/
税込
¥
1,104
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,562
~
/
税込
¥
1,718
~
離島
数量1につき
¥
1,562
~
/
税込
¥
1,718
~