ストア・エキスプレス
重量用ワイヤーラック 奥行45.7cm アジャスタータイプ
アジャスター付き ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。 ※ゴムハンマー必要
用途
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
耐荷重(kg)
全体:300 200/段
素材
スチール製 クロームメッキ
内容量
1台
注意
※耐荷重300kgの重量棚タイプ。たっぷり載せても安心! 好評のワイヤーラック重量棚展開。商品がこぼれにくいように、スチール棚には縦に20mmピッチで線材を入れています。重量棚には、補強材(トラスフレーム)をセンターに入れているので、1段あたり200kgと、耐荷重に優れています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11301791
1536-211
幅90.7×奥行45.7×高さ181.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301800
1536-213
幅121.2×奥行45.7×高さ181.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301809
1536-215
幅151.4×奥行45.7×高さ181.2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301818
1536-217
幅182.2×奥行45.7×高さ181.2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301827
1536-117
幅90.7×奥行45.7×高さ211.6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301836
1536-119
幅121.2×奥行45.7×高さ211.6
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301845
1536-121
幅151.4×奥行45.7×高さ211.6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301861
1536-123
幅182.2×奥行45.7×高さ211.6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
749
~
/
税込
¥
824
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,226
~
/
税込
¥
1,349
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,906
~
/
税込
¥
2,097
~
離島
数量1につき
¥
1,906
~
/
税込
¥
2,097
~