ストア・エキスプレス
軽量用ワイヤーラック 奥行35cm アジャスタータイプ
アジャスター付き ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。 ※ゴムハンマー必要
用途
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
耐荷重(kg)
全体:180 35/段
素材
スチール製 粉体塗装
内容量
1台
注意
※ストア・エキスプレスオリジナルで人気のスチールラックシリーズ「ワイヤーラック」をバリエーション豊富に品揃えしました。 雑貨陳列に適した奥行35cmの軽量タイプ。売り場はもちろんバックヤードで在庫や備品の置き場所にもおすすめです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11301231
1529-305
幅89.8×奥行34.4×高さ150.7
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301240
1529-300
幅120.3×奥行34.4×高さ150.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301249
1529-310
幅89.8×奥行34.4×高さ181.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301258
1529-315
幅120.3×奥行34.4×高さ181.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301267
1529-325
幅89.8×奥行34.4×高さ150.7
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301276
1529-320
幅120.3×奥行34.4×高さ150.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301285
1529-330
幅89.8×奥行34.4×高さ181.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301301
1529-335
幅120.3×奥行34.4×高さ181.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650